{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96 mm | |
Dolžina utorov Lc | 120 mm | |
Celotna dolžina L | 178 mm | |
⌀ držala Ds | 12,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 16 | |
EAN/GTIN | 4062406744915 | |
Številka proizvajalca | 114031 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 16
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
29,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
559 kosov na zalogi
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Morsekonus | Morsekonus |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |