{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2,05 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 49 mm | |
⌀ držala Ds | 2,05 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 2,05 | |
EAN/GTIN | 4062406743703 | |
Številka proizvajalca | 114031 2,05 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 2,05
po ponudbi
Na zalogi
694 kosov na zalogi
1,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 49 | 49 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |
Dolžina utorov Lc | 24 | 24 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,9 | 20,9 |