{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406743871 | |
Številka proizvajalca | 114031 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 3,5
po ponudbi
Na zalogi
14.053 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.989 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.250 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.987 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
750 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N | N |
⌀ držala Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |