{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 5,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 5,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744113 | |
Številka proizvajalca | 114031 5,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 5,7
po ponudbi
Na zalogi
2.984 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
994 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
493 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.420 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 66 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |