{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 1,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 1,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743574 | |
Številka proizvajalca | 114031 1,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 1,4
po ponudbi
Na zalogi
1.824 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
649 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.160 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj |
⌀ držala Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |