{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 0,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 6,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 24 mm | |
⌀ držala Ds | 0,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 0,6 | |
EAN/GTIN | 4062406743413 | |
Številka proizvajalca | 114031 0,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 0,6
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.431 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.938 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Dolžina utorov Lc | 7 mm | 7 mm | 15 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |