{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 5 | |
EAN/GTIN | 4062406744038 | |
Številka proizvajalca | 114031 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 5
po ponudbi
Na zalogi
20.116 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20.070 kosov na zalogi
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.406 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19.274 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |