Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 1,25

Št. art.: 114031 1,25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija CleverDrill
    Nazivni ⌀ DC 1,25 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 118 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 14,1 mm
    Dolžina utorov Lc 16 mm
    Celotna dolžina L 38 mm
    ⌀ držala Ds 1,25 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114031 1,25
    EAN/GTIN 4062406743543
    Številka proizvajalca 114031 1,25

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    80
    Al (kratki odrezki)
    N
    60
    Al > 10% Si
    N
    50
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    32
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Opomba:

    Naslednik za art. 114030.
    Vel. 13,2−20: Z držalom s spustitvijo ⌀ 12,7 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico