{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 6,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 6,9 | |
EAN/GTIN | 4062406744236 | |
Številka proizvajalca | 114031 6,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 6,9
po ponudbi
Na zalogi
650 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
1,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.285 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 74 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ držala Ds | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |