{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 11 | |
EAN/GTIN | 4062406744663 | |
Številka proizvajalca | 114031 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 11
po ponudbi
Na zalogi
2.521 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.376 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.628 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 |
Dolžina utorov Lc | 94 | 94 | 94 | 94 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |