{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 12,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,65 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 12,9 | |
EAN/GTIN | 4067263454199 | |
Številka proizvajalca | 114031 12,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 12,9
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 12,9 mm | 12,9 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | 101 mm |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v |