{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 4,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 4,9 | |
EAN/GTIN | 4062406744021 | |
Številka proizvajalca | 114031 4,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 4,9
po ponudbi
Na zalogi
2.968 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
815 kosov na zalogi
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
777 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.341 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.175 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 18,7 |