{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 0,85 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 8,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 30 mm | |
⌀ držala Ds | 0,85 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 0,85 | |
EAN/GTIN | 4062406743468 | |
Številka proizvajalca | 114031 0,85 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 0,85
po ponudbi
Na zalogi
544 kosov na zalogi
1,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
675 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
1,98 €
0,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 30 | 30 | 30 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 10 | 10 | 10 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |