{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 1,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 1,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 1,8 | |
EAN/GTIN | 4062406743659 | |
Številka proizvajalca | 114031 1,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 1,8
po ponudbi
Na zalogi
1.818 kosov na zalogi
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
546 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
982 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.659 kosov na zalogi
1,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Dolžina utorov Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 53 |