{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114031 3 | |
EAN/GTIN | 4062406743819 | |
Številka proizvajalca | 114031 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 (mm oz. cole): 3
po ponudbi
Na zalogi
14.055 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.041 kosov na zalogi
0,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.164 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.593 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24.249 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.089 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |