{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 52 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 4,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016553 | |
Številka proizvajalca | 114360 4,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,9mm
po ponudbi
Na zalogi
1.805 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
723 kosov na zalogi
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
579 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.553 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.440 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |