{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197016720 | |
Številka proizvajalca | 114360 6,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,6mm
po ponudbi
Na zalogi
1.616 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.212 kosov na zalogi
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.485 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.024 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |