{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,2 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 71,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 10,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197017086 | |
Številka proizvajalca | 114360 10,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 10,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.832 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
od
1
Kosov
36,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 133 | 89 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS E |
Kot konice | 118 | 130 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |
⌀ držala Ds | 10,2 | 10,2 |