{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,9 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 3,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016454 | |
Številka proizvajalca | 114360 3,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 3,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.154 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | TiN |
Celotna dolžina L | 75 | 55 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Kot konice | 118 | 130 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37,2 | 16,2 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |