{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 57,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016812 | |
Številka proizvajalca | 114360 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 7,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
4.388 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiN |
Celotna dolžina L | 109 | 74 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 7,5 | 7,5 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 | 130 |