{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 10,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197017109 | |
Številka proizvajalca | 114360 10,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,8mm
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |