{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 3,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016393 | |
Številka proizvajalca | 114360 3,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 3,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
19.116 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 65 | 49 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,3 | 3,3 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 |
Kot konice | 118 | 130 |