{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 1,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016195 | |
Številka proizvajalca | 114360 1,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 1,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.321 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
745 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.448 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |