{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 6 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 51 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115265 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024725 | |
Številka proizvajalca | 115265 1-6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114360 1-6
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Korak premera svedrov | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Območje vrtanja | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |