{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 19 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115265 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024749 | |
Številka proizvajalca | 115265 1-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114360 1-10
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
91,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
45,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Korak premera svedrov | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Območje vrtanja | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |