{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 56 mm | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
⌀ držala Ds | 5,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197016577 | |
Številka proizvajalca | 114360 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 5,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
5.402 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiN |
Celotna dolžina L | 86 | 62 |
Nazivni ⌀ DC | 5,1 | 5,1 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 | 130 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,4 | 18,4 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |