{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 9,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197017024 | |
Številka proizvajalca | 114360 9,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 9,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.012 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
38,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 133 | 89 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Dolžina utorov Lc | 87 | 43 |
⌀ držala Ds | 9,6 | 9,6 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,6 | 28,6 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |