{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016614 | |
Številka proizvajalca | 114360 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
10.595 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 93 | 66 |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 | 5,5 |
Rezalni material | HSS | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |