{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 2,3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016294 | |
Številka proizvajalca | 114360 2,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,3mm
po ponudbi
Na zalogi
1.860 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.243 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.270 kosov na zalogi
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 57 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ držala Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |