{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,9 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 8,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114360 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197016959 | |
Številka proizvajalca | 114360 8,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 8,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
451 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 8,9 | 8,9 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 | 130 |
Tip | N | N |
⌀ držala Ds | 8,9 | 8,9 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,7 | 26,7 |