Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,5mm

Št. art.: 114004 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,37 € / kos
  • od 10 kos
    2,81 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
716 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 33,8 mm
Dolžina utorov Lc 39 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 3,5 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114004 3,5
EAN/GTIN 4062406877347
Številka proizvajalca 114004 3,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Sveder s cilindričnim držalom, brez vpenjalne površine.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,5mm

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,5mm

po ponudbi
Na zalogi
716 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,81 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16.979 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.165 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11.107 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,51 €
1,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,09 €
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14.002 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,63 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,19 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17.613 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,17 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiN neprevlečeni
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez
Nazivni ⌀ DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Rezalni material HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tip N N N N N N
Dolžina utorov Lc 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm 39 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico