Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4mm

Št. art.: 114004 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,86 € / kos
  • od 10 kos
    3,22 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
846 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 37 mm
Dolžina utorov Lc 43 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,08 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114004 4
EAN/GTIN 4062406877354
Številka proizvajalca 114004 4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4mm

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4mm

po ponudbi
Na zalogi
846 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,86 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20.814 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.967 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13.201 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,51 €
1,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,09 €
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13.215 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19.236 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,17 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez
Celotna dolžina L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Rezalni material HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Kot konice 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj
Tip N N N N N N
Dolžina utorov Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
⌀ držala Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico