{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
⌀ držala Ds | 1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114004 1 | |
EAN/GTIN | 4062406877279 | |
Številka proizvajalca | 114004 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 1 mm
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19.233 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
830 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.889 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.334 kosov na zalogi
1,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Dolžina utorov Lc | 12 | 12 | 12 | 12 | 33 | 12 |
⌀ držala Ds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |