Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6mm

Št. art.: 114004 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,24 € / kos
  • od 10 kos
    5,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 48 mm
Dolžina utorov Lc 57 mm
Celotna dolžina L 93 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114004 6
EAN/GTIN 4062406877446
Številka proizvajalca 114004 6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6mm

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
od 1  Kosov
6,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.614 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.284 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10.472 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,50 €
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,75 €
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9.708 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11.468 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo cilindrično držalo
Kot konice 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Dolžina utorov Lc 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico