{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114004 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877309 | |
Številka proizvajalca | 114004 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.473 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.074 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17.864 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
13.776 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.006 kosov na zalogi
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm |