{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 13 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114004 13 | |
EAN/GTIN | 4062406877606 | |
Številka proizvajalca | 114004 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
936 kosov na zalogi
4,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.293 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.670 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.174 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.058 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
13,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |