Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 13 mm

Št. art.: 114020 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.533 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 13 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 118 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 81,5 mm
    Dolžina utorov Lc 101 mm
    Celotna dolžina L 151 mm
    ⌀ držala Ds 13 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,16 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114020 13
    EAN/GTIN 4045197010551
    Številka proizvajalca 114020 13

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Valjani, kot spirale, debelina in naraščanje jedra imajo običajne vrednosti.
    Mere izvedbe po DIN 338.
    Robustni spiralni svedri z ojačanim jedrom in majhnim prečnim rezilom za lažje navrtanje in natančnejše centriranje predvidene izvrtine. Natančno valjan prostor za odrezke.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Opomba:

    Vel. 14−20: držalo ⌀ 13 mm s 3 vpenjalnimi ploskvami.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico