Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114020, neprevlečeni, Tip: 1-13

Št. art.: 115032 1-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 1 mm - 13 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Število svedrov 25
Korak premera svedrov 0,5 mm
v kaseti Ne
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115032 1-13
EAN/GTIN 4045197024190
Številka proizvajalca 115032 1-13

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
Valjani, kot spirale, debelina in naraščanje jedra imajo običajne vrednosti.
Mere izvedbe po DIN 338.
Robustni spiralni svedri z ojačanim jedrom in majhnim prečnim rezilom za lažje navrtanje in natančnejše centriranje predvidene izvrtine. Natančno valjan prostor za odrezke.