{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010087 | |
Številka proizvajalca | 114020 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 6,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
3.671 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.893 kosov na zalogi
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.231 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.842 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Dolžina utorov Lc | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ držala Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |