{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197010025 | |
Številka proizvajalca | 114020 5,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5,9mm
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.152 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiN | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | zelena | brez |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ držala Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |