{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
⌀ držala Ds | 1,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009609 | |
Številka proizvajalca | 114020 1,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 1,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
457 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
698 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.598 kosov na zalogi
1,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.347 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 43 | 43 | 43 | 43 | 76 | 43 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 47,5 | 17,5 |