{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 9 | |
EAN/GTIN | 4045197010339 | |
Številka proizvajalca | 114020 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.255 kosov na zalogi
3,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.989 kosov na zalogi
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.766 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.262 kosov na zalogi
4,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Dolžina utorov Lc | 81 | 81 | 81 | 81 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |