{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009975 | |
Številka proizvajalca | 114020 5,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 5,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
649 kosov na zalogi
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.366 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
998 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 93 | 93 | 93 | 93 | 66 | 93 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 | 57 |
⌀ držala Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |