{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009791 | |
Številka proizvajalca | 114020 3,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 3,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
915 kosov na zalogi
0,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
735 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.100 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Dolžina utorov Lc | 39 | 39 | 39 | 39 |
⌀ držala Ds | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |