{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 82,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197010520 | |
Številka proizvajalca | 114020 12,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 12,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
od
1
Kosov
54,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Celotna dolžina L | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Nazivni ⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |