Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,3mm

Št. art.: 114020 4,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,32 € / kos
  • od 10 kos
    1,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 40,6 mm
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 4,3 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114020 4,3
EAN/GTIN 4045197009869
Številka proizvajalca 114020 4,3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Valjani, kot spirale, debelina in naraščanje jedra imajo običajne vrednosti.
Mere izvedbe po DIN 338.
Robustni spiralni svedri z ojačanim jedrom in majhnim prečnim rezilom za lažje navrtanje in natančnejše centriranje predvidene izvrtine. Natančno valjan prostor za odrezke.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Vel. 14−20: držalo ⌀ 13 mm s 3 vpenjalnimi ploskvami.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,3mm

Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 4,3mm

po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.020 kosov na zalogi
0,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.106 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,84 €
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,20 €
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.846 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,12 €
7,14 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,10 €
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.458 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2 2
Celotna dolžina L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Nazivni ⌀ DC 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm
Rezalni material HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Kot konice 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 118 stopinj 130 stopinj 118 stopinj
Dolžina utorov Lc 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
⌀ držala Ds 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico