{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 66,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 9,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010377 | |
Številka proizvajalca | 114020 9,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 9,4mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
3,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | zelena | brez |
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |