{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009708 | |
Številka proizvajalca | 114020 2,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 2,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
595 kosov na zalogi
0,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
710 kosov na zalogi
0,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.425 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
2,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
683 kosov na zalogi
1,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 33 | 33 | 33 | 33 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |