{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 4,1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009845 | |
Številka proizvajalca | 114020 4,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 4,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.212 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.047 kosov na zalogi
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.790 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.951 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ držala Ds | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |