Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11mm

Št. art.: 114004 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
372 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 77,5 mm
Dolžina utorov Lc 94 mm
Celotna dolžina L 142 mm
⌀ držala Ds 11 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114004 11
EAN/GTIN 4062406877569
Številka proizvajalca 114004 11

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 11mm

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11mm

po ponudbi
Na zalogi
372 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.518 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.244 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.262 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,70 €
12,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
17,25 €
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.365 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.148 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni TiN neprevlečeni
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez
Celotna dolžina L 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ držala Ds 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 77,5 mm 77,5 mm 77,5 mm 77,5 mm 77,5 mm 77,5 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri Spiralni svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico